Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 898-1
Clase de producto |
A |
Grosor de la brida |
1 mm |
Material |
ST |
Diámetro de la brida |
11.8 mm |
Altura de la cabeza |
2.75 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Profundidad de accionamiento mínima |
1.56 mm |
Longitud |
25 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de botón con collar |
Resistencia a la tracción |
1000 N/mm² |
Diámetro de la cabeza |
11.8 mm |
Detalles de la cabeza |
Con cuello |
Diámetro del collar externo |
11.8 mm |
Collar/brida |
Sí |
Diámetro nominal |
5 mm |
Accionamiento interno |
HS3 |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
010.9 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono interior |
Paso |
0.8 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181590980 |
Peso del producto (por artículo) |
4.060 g |
ISO |
7380-2 |
Normas |
ISO 7380-2 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
Catálogo General |
006000525 |
Ficha Técnica |
32406443.pdf |