Pias

449 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente
  • AUTOPER.CABEZA REMACHE PH ZN 3,5X9,5

    AUTOPER.CABEZA REMACHE PH ZN 3,5X9,5

    Referencia: 0208303595-1
    - Mecánicas: DIN 7504.
    - Límite tolerancias forma y posición: Clase producto A, norma ISO 4759-1.
    - Recubrimiento superficial: Norma ISO 4042.
  • TORNILLO PAVONADO H2

    TORNILLO PAVONADO H2

    Referencia: 021824 13-1
    Tornillo autoperforante para la sujeción de chapas finas y plásticos sobre construcciones metálicas
    • Tratamiento superficial:
    - Cincado
    - Pavonado
    • Debido a su ala ancha se consigue una presión amplia sobre la superficie, lo que evita la rotura por tensión.
  • PIAS ALA  ANCHA CINCADO 4x13

    PIAS ALA ANCHA CINCADO 4x13

    Referencia: 02184 13
    - Tornillo autoperforante para la sujeción de chapas finas y plásticos sobre construcciones metálicas
    - Cincada
    - Pavonada
    - Debido a su ala ancha se consigue una presión amplia sobre la superficie, lo que evita la rotura por tensión
  • PIAS ALA  ANCHA CINCADO 4x16

    PIAS ALA ANCHA CINCADO 4x16

    Referencia: 02184 16
    - Tornillo autoperforante para la sujeción de chapas finas y plásticos sobre construcciones metálicas
    - Cincada
    - Pavonada
    - Debido a su ala ancha se consigue una presión amplia sobre la superficie, lo que evita la rotura por tensión
  • PIAS ALA  ANCHA CINCADO 4x19

    PIAS ALA ANCHA CINCADO 4x19

    Referencia: 02184 19
    - Tornillo autoperforante para la sujeción de chapas finas y plásticos sobre construcciones metálicas
    - Cincada
    - Pavonada
    - Debido a su ala ancha se consigue una presión amplia sobre la superficie, lo que evita la rotura por tensión
  • PIAS ALA  ANCHA CINCADO 4x25

    PIAS ALA ANCHA CINCADO 4x25

    Referencia: 02184 25
    - Tornillo autoperforante para la sujeción de chapas finas y plásticos sobre construcciones metálicas
    - Cincada
    - Pavonada
    - Debido a su ala ancha se consigue una presión amplia sobre la superficie, lo que evita la rotura por tensión
  • PIAS ALA  ANCHA CINCADO 4x32

    PIAS ALA ANCHA CINCADO 4x32

    Referencia: 02184 32
    - Tornillo autoperforante para la sujeción de chapas finas y plásticos sobre construcciones metálicas
    - Cincada
    - Pavonada
    - Debido a su ala ancha se consigue una presión amplia sobre la superficie, lo que evita la rotura por tensión
  • PIAS ALA  ANCHA CINCADO 5x13

    PIAS ALA ANCHA CINCADO 5x13

    Referencia: 02185 13
    - Tornillo autoperforante para la sujeción de chapas finas y plásticos sobre construcciones metálicas
    - Cincada
    - Pavonada
    - Debido a su ala ancha se consigue una presión amplia sobre la superficie, lo que evita la rotura por tensión
  • PIAS ALA  ANCHA CINCADO 5x22

    PIAS ALA ANCHA CINCADO 5x22

    Referencia: 02185 22
    - Tornillo autoperforante para la sujeción de chapas finas y plásticos sobre construcciones metálicas
    - Cincada
    - Pavonada
    - Debido a su ala ancha se consigue una presión amplia sobre la superficie, lo que evita la rotura por tensión
  • PIAS ALA  ANCHA CINCADO 5x35

    PIAS ALA ANCHA CINCADO 5x35

    Referencia: 02185 35
    - Tornillo autoperforante para la sujeción de chapas finas y plásticos sobre construcciones metálicas
    - Cincada
    - Pavonada
    - Debido a su ala ancha se consigue una presión amplia sobre la superficie, lo que evita la rotura por tensión
  • PIAS ZEBRA ALADO RUSPERT 8x65

    PIAS ZEBRA ALADO RUSPERT 8x65

    Referencia: 021900865
    - Taladra y rosca en una sola operación gracias a su punta perforadora y al cuerpo autoroscante
    - Ensambla directamente maderas blandas y duras sobre soportes metalicos
    - Tiene una resistencia a la corrosión 10 veces mayor que un baño cincado normal
    - Con cabeza avellanada estriada, para realizar un centraje y avellanado perfecto en el orificio
    - No necesita útiles para pretaladrar
    - Reducción del tiempo de montaje
  • PIAS ZEBRA ALADO RUSPERT 6x65

    PIAS ZEBRA ALADO RUSPERT 6x65

    Referencia: 021986365
    • Taladra y rosca en una sola operación gracias a su punta perforadora y al cuerpo autoroscante.
    • Ensambla directamente maderas blandas y duras sobre soportes metalicos.
    • Tiene una resistencia a la corrosión 10 veces mayor que un baño cincado normal.
    • Con cabeza avellanada estriada, para realizar un centraje y avellanado perfecto en el orificio.
    • No necesita útiles para pretaladrar.
    • Reducción del tiempo de montaje.
  • TOR-AVELL-PIAS-H2-(A2C)-4,2X32

    TOR-AVELL-PIAS-H2-(A2C)-4,2X32

    Referencia: 021542 32
    TOR-AVELL-PIAS-H2-(A2C)-4,2X32
  • PIAS ZEBRA ALADO BICROMATADO 5,5x38 DIN  7982

    PIAS ZEBRA ALADO BICROMATADO 5,5x38 DIN 7982

    Referencia: 021555 38
    - Tornillo autoperforante para la fijación de madera sobre construcciones metálicas
    - Tratamiento Superficial: bicromatadas
    - Las alas evitan un avance obligado del tornillo
    - Las alas se rompen al llegar a la construcción metálica
    - Con cabeza avellanada estriada, para realizar un centraje y avellanado perfecto en el orificio
  • TOR-AVELL-PIAS-H3-(A2C)-5,5X45

    TOR-AVELL-PIAS-H3-(A2C)-5,5X45

    Referencia: 021555 45
    TOR-AVELL-PIAS-H3-(A2C)-5,5X45
  • PIAS AVELLANADO CINCADO AW 3,5x13 DIN  7504-P

    PIAS AVELLANADO CINCADO AW 3,5x13 DIN 7504-P

    Referencia: 020573513
    - Con sistema de accionamiento AW Perfora más rápido que cualquier broca
    - Reduce el tiempo de montaje en un 50 %
    - El tornillo Pias taladra como una broca
    - Forma la rosca y atornilla en una misma operación
    - En acero inoxidable A2, (solo para trabajar materiales no férricos y PVC)
  • PIAS AVELLANADO CINCADO AW 3,5x16 DIN  7504-P

    PIAS AVELLANADO CINCADO AW 3,5x16 DIN 7504-P

    Referencia: 020573516
    - Con sistema de accionamiento AW Perfora más rápido que cualquier broca
    - Reduce el tiempo de montaje en un 50 %
    - El tornillo Pias taladra como una broca
    - Forma la rosca y atornilla en una misma operación
    - En acero inoxidable A2, (solo para trabajar materiales no férricos y PVC)
  • PIAS AVELLANADO CINCADO AW 3,5x19 DIN  7504-P

    PIAS AVELLANADO CINCADO AW 3,5x19 DIN 7504-P

    Referencia: 020573519
    - Con sistema de accionamiento AW Perfora más rápido que cualquier broca
    - Reduce el tiempo de montaje en un 50 %
    - El tornillo Pias taladra como una broca
    - Forma la rosca y atornilla en una misma operación
    - En acero inoxidable A2, (solo para trabajar materiales no férricos y PVC)

449 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Establecer dirección descendente