Normalizado Din
-
Referencia: 0520000030-1
• En acero galvanizado.
• Composición: 6 x 7 + 1 hilos hasta Ø 5 mm y 6 x 19 + 1 hilos hasta Ø 10 mm
• Resistencia de rotura del hilo: 160 Kg/mm2.
• Buen radio de curvatura.
• Construcción: según norma DIN 3060.
• Envasado: rollo de 100 metros plastificado.
Aplicaciones
• Ascensores, cabestrantes, montacargas, vientos, eslingas, sujeción vallas metalicas, etc.
-
Referencia: 0260006
- Pernos de chaveteado DIN 1434
-
Referencia: 0260008
- Pernos de chaveteado DIN 1434
-
Referencia: 026800624
- Con perno de chaveteado, galvanizado
-
Referencia: 026801040
- Con perno de chaveteado, galvanizado
-
Referencia: 026820612
- Con resorte fiador, forma A, rosca derecha, galvanizada
-
Referencia: 026820816
- Con resorte fiador, forma A, rosca derecha, galvanizada
-
Referencia: 026821019
- Con resorte fiador, forma A, rosca derecha, galvanizada
-
Referencia: 026830612
- Con resorte fiador y asa de fijación, versión larga, galvanizada
-
Referencia: 026830816
- Con resorte fiador y asa de fijación, versión larga, galvanizada
-
Referencia: 026850510
- Con resorte fiador y asa de fijación, forma AS, galvanizada
-
Referencia: 026850612
- Con resorte fiador y asa de fijación, forma AS, galvanizada
-
Referencia: 026850816
- Con resorte fiador y asa de fijación, forma AS, galvanizada
-
Referencia: 026851019
- Con resorte fiador y asa de fijación, forma AS, galvanizada
-
Referencia: 026860612
- Con resorte fiador y asa de fijación, forma AS, rosca izquierda, galvanizado
-
Referencia: 026860816
- Con resorte fiador y asa de fijación, forma AS, rosca izquierda, galvanizado
-
Referencia: 0521026
- En acero cincado
- DIN 1480
-
Referencia: 0521028
- En acero cincado
- DIN 1480
/Apli/Tornillería/Normalizado Din