Es posible asegurar dos placas de conector para que no se puedan levantar mediante el uso de tornillos autorroscantes de seguridad.
Para utilizar con conectores
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
3.1 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
ZNNI |
Longitud |
20 mm |
Diámetro del núcleo |
3.02 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza alomada |
Diámetro de la cabeza |
8 mm |
Diámetro nominal |
4 mm |
Accionamiento interno |
TX20 |
Longitud de rosca |
12 mm |
Descripción de tipo |
M |
Código del sistema armonizado |
731812900900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0681352292 |