ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
EAN | 4024835281010 |
Unidades de envasado | 50 |
UNSPSC 9.0501 | 31161605 |
Clase de propiedad | Clase de propiedad 80 - DIN EN ISO 3506 |
Formato de rosca | Rosca métrica estándar |
Accionamiento interno | Hexágono interior 14 mm |
Altura de la cabeza | 16 mm |
Material | Acero inoxidable A4 |
Paso | 2 mm |
Diámetro de la cabeza | 24 mm |
Tipo de cabeza | Tornillo de cabeza cilíndrica |
Tipo de accionamiento | Hexágono interior |
Superficie | Bruñido |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Compatible con RoHS | Sí |
Clase de producto | Tolerancia, pequeña |
Longitud | 40 mm |