EAN | 4048539571017 |
Unidades de envasado | 1000 |
UNSPSC 60801 | 31161605 |
UNSPSC 9.0501 | 31161605 |
Clase de propiedad | Clase de propiedad 070 - DIN EN ISO 3506, tornillos con capacidad de carga reducida |
Formato de rosca | Rosca métrica estándar |
Accionamiento interno | Hexágono interior de 3 pulgadas |
Altura de la cabeza | 4 mm |
Material | Acero inoxidable A4 |
Paso | 0.7 mm |
Diámetro de la cabeza | 7 mm |
Tipo de cabeza | Tornillo de cabeza cilíndrica |
Tipo de accionamiento | Hexágono interior |
Superficie | Bruñido |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Compatible con RoHS | Sí |
Clase de producto | Tolerancia, pequeña |
Longitud | 18 mm |
Ficha técnica | 32406444.pdf |