EAN | 4048539551217 |
Unidades de envasado | 10 |
UNSPSC 60801 | 31161605 |
UNSPSC 9.0501 | 31161605 |
Clase de propiedad | Clase de propiedad 070 - DIN EN ISO 3506, tornillos con capacidad de carga reducida |
Formato de rosca | Rosca métrica estándar |
Accionamiento interno | Hexágono interior 17 mm |
Altura de la cabeza | 20 mm |
Material | Acero inoxidable A2 |
Paso | 2.5 mm |
Diámetro de la cabeza | 30 mm |
Tipo de cabeza | Tornillo de cabeza cilíndrica |
Tipo de accionamiento | Hexágono interior |
Superficie | Bruñido |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Compatible con RoHS | Sí |
Clase de producto | Tolerancia, pequeña |
Longitud | 140 mm |
Ficha técnica | 32406437.pdf |
Ficha técnica | 539476914.pdf |