EAN | 4024835106511 |
Unidades de envasado | 10 |
UNSPSC 60801 | 31161604 |
UNSPSC 9.0501 | 31161620 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Material | Acero inoxidable A4 |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Formato de rosca | Rosca métrica estándar |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Longitud | 110 mm |
Compatible con RoHS | Sí |
Clase de propiedad | Clase de propiedad 50 - DIN EN ISO 3506 |
Diámetro nominal | 27 mm |
Accionamiento externo | Tamaño de la llave 41 mm |
Superficie | Bruñido |
Anchura entre esquinas | 45.2 mm |
Altura de la cabeza | 17 mm |
Clase de producto | Tolerancia, media |
Ficha técnica | 32406433.pdf |
Ficha técnica | 32406434.pdf |