EAN | 4047376744271 |
Unidades de envasado | 100 |
UNSPSC 60801 | 31161604 |
UNSPSC 9.0501 | 31161620 |
Longitud de rosca (rosca métrica) | 24 mm |
Accionamiento externo | Tamaño de la llave 10 mm |
Altura de la cabeza | 4 mm |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Superficie | Bruñido |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Compatible con RoHS | Sí |
Longitud | 130 mm |
Material | Acero inoxidable A2 |
Diseño de la rosca | Rosca parcial |
Formato de rosca | Rosca métrica estándar |
Clase de propiedad | Clase de propiedad 070 - DIN EN ISO 3506, tornillos con capacidad de carga reducida |
Clase de producto | Tolerancia, media |