Tornillo estanco para fontanería, acero inoxidable A2

Ref.: 0238150180
Ver todas las versiones

TOR-G.SEBO.-C.ARN20-A2-AW20-4,5X180

Descripción

TOR-G.SEBO.-C.ARN20-A2-AW20-4,5X180

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Material de la arandela

EPDM
Más Información

Diámetro de la arandela

20 mm
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Longitud de rosca

70 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Superficie de la arandela

Natural
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.910 g
Más Información

ODU

0
Más Información