EAN | 4045727267455 |
Unidades de envasado | 500 |
UNSPSC 60801 | 31161513 |
UNSPSC 9.0501 | 31161513 |
Formato de rosca | Rosca métrica estándar |
Accionamiento interno | Ranura |
Altura de la cabeza | 1.65 mm |
Material | Latón |
Diámetro de la cabeza | 5.6 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada 90 grados |
Tipo de accionamiento | Ranura |
Superficie | Bruñido |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Compatible con RoHS | Sí |
Clase de producto | Tolerancia, pequeña |
Longitud | 40 mm |
Profundidad de accionamiento | 0.6 mm |