Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0039906035092 500

TOR-DIN963-8.8-(A2K)-M6X35

TOR-DIN963-8.8-(A2K)-M6X35

Descripción

TOR-DIN963-8.8-(A2K)-M6X35
Tornillo plano con cabeza plana avellanada
DIN 963, acero 8.8, galvanizado, pasivado azul (A2K)

DIN 963 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 2009. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | clase de resistencia 8.8 omitida | Ø nominales <M1.6 y >M10 eliminados).

EAN

4047376753563

Unidades de envasado

500

UNSPSC 9.0501

31161513

Clase de propiedad

Resistencia a la tracción mín. 800 N/mm²

Formato de rosca

Rosca métrica estándar

Accionamiento interno

Ranura

Altura de la cabeza

3 mm

Material

Acero

Diámetro de la cabeza

11 mm

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 90 grados

Tipo de accionamiento

Ranura

Superficie

Zinc, espesor de capa 5, satinado, azulado a azulado iridiscente

Tipo de rosca

Rosca métrica

Compatible con RoHS

Clase de producto

Tolerancia, pequeña

Longitud

35 mm

Profundidad de accionamiento

1.2 mm
Más Información