Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza para la fabricación de contenedores a presión

Ref.: 009311640

TOR-DIN933-ADW2-A2/70-LL24-M16X40

Descripción

TOR-DIN933-ADW2-A2/70-LL24-M16X40

Tipo de cabeza

HEX
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

ISO de referencia

4017
Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Superficie

PL
Más Información

Altura de la cabeza

10 mm
Más Información

Área regulada

AD W2
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

933
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.500 g
Más Información

Código del sistema armonizado

73181570980
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de recipientes a presión
Más Información

Anchura entre esquinas

26.75 mm
Más Información

ODU

0
Más Información