EAN | 4048539447299 |
Unidades de envasado | 25 |
UNSPSC 60801 | 31161604 |
UNSPSC 9.0501 | 31161620 |
Área regulada | Materiales para usos sometidos a presión; aceros austeníticos y ferrítico-austeníticos |
Material | Acero inoxidable A2 |
Longitud | 35 mm |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Superficie | Bruñido |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Paso | 2 mm |
Altura de la cabeza | 10 mm |
Accionamiento externo | Tamaño de la llave 24 mm |
Campo de aplicación | Construcción de recipientes a presión |
Formato de rosca | Rosca métrica estándar |
Clase de propiedad | Clase de propiedad 070 - DIN EN ISO 3506, tornillos con capacidad de carga reducida |