Ref.: 009311250 092 50

TOR-DIN933-ADW2-A2/70-LL19-M12X50

TOR-DIN933-ADW2-A2/70-LL19-M12X50

Descripción

TOR-DIN933-ADW2-A2/70-LL19-M12X50

EAN

4048539447152
Más Información

Unidades de envasado

50
Más Información

UNSPSC 60801

31161604
Más Información

UNSPSC 9.0501

31161620
Más Información

Material

Acero inoxidable A2
Más Información

Longitud

50 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Tipo de rosca

Rosca métrica
Más Información

Superficie

Bruñido
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Altura de la cabeza

7.5 mm
Más Información

Accionamiento externo

Tamaño de la llave 19 mm
Más Información

Campo de aplicación

Construcción de recipientes a presión
Más Información

Formato de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de propiedad

Clase de propiedad 070 - DIN EN ISO 3506, tornillos con capacidad de carga reducida
Más Información

Área regulada

Materiales para usos sometidos a presión; aceros austeníticos y ferrítico-austeníticos
Más Información