Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1
EAN | 4047376765641 |
Unidades de envasado | 500 |
UNSPSC 9.0501 | 31161605 |
Clase de propiedad | Resistencia a la tracción mín. 800 N/mm², tornillos con capacidad de carga reducida |
Formato de rosca | Rosca métrica estándar |
Accionamiento interno | Hexágono interior 2 mm |
Altura de la cabeza | 2 mm |
Material | Acero |
Paso | 0.5 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) | 12 mm |
Diámetro de la cabeza | 5.5 mm |
Tipo de cabeza | Tornillo de cabeza cilíndrica bajo |
Tipo de accionamiento | Hexágono interior |
Superficie | Bruñido |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Compatible con RoHS | Sí |
Clase de producto | Tolerancia, pequeña |
Longitud | 40 mm |