Tornillo para madera

Ref.: 01927 120
Ver todas las versiones

TOR-DIN571-LL12-(ZNF)-7X120

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN571-LL12-(ZNF)-7X120

Clase de producto

C
Más Información

Accionamiento externo

WS12
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

5 mm
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

72 mm
Más Información

Diámetro nominal

7 mm
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Ancho de llave

12 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Longitud de rosca (descripción)

b ≥ 0,6 l
Más Información

Anchura entre esquinas

13.07 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

571
Más Información

Código del sistema armonizado

73181100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.290 g
Más Información

Normas

DIN 571
Más Información

Diámetro nominal x longitud

7 x 120 mm
Más Información

Catálogo General

01927120

Ficha Técnica

32406559.pdf