TOR-DIN34805/2-010.9-TX45-(A2K)-M8X20 Tornillo hexalobular con cabeza semiesférica aplanada y reborde DIN 34805-2, accionamiento TX, acero, clase de resistencia 10.9, galvanizado, azul pasivado
Aumento de la productividad de instalación
Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:
Reducción del desgaste de las herramientas
La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima
No se producen daños en el revestimiento de la superficie
Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1
https://www.wurth.es/tor-din34805-2-010-9-tx45-a2k-m8x20-200519589TOR-DIN34805/2-010.9-TX45-(A2K)-M8X20TOR-DIN34805/2-010.9-TX45-(A2K)-M8X20<br>Tornillo hexalobular con cabeza semiesférica aplanada y reborde<br>DIN 34805-2, accionamiento TX, acero, clase de resistencia 10.9, galvanizado, azul pasivado<br><p class="level1">Aumento de la productividad de instalación</p><P></P><p class="level1">Cuando se unen elementos con fijaciones hexalobulares (TX), la fuerza se transmite por una gran superficie a lo largo de los flancos del accionamiento en lugar de centrarse en un punto como ocurre, por ejemplo, con las llaves Allen. Tiene una serie de ventajas:</p><ul><li>Reducción del desgaste de las herramientas</li><li>La herramienta no se resbala, ya que la fuerza se distribuye de forma óptima</li><li>No se producen daños en el revestimiento de la superficie</li></ul><br><P>Debido a la geometría de su cabeza, estos tornillos solo pueden ser sometidos a cargas limitadas, ver DIN EN ISO 898-1</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57014331.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/57014331.jpg2024-02-16T20:17:37+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!