EAN | 4024835188043 |
Unidades de envasado | 100 |
UNSPSC 60801 | 31161605 |
UNSPSC 9.0501 | 31161604 |
Formato de rosca | Rosca métrica estándar |
Accionamiento interno | Hexágono interior 8 mm |
Altura de la cabeza | 6.6 mm |
Material | Acero inoxidable A2 |
Diámetro de la cabeza | 21 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza de botón |
Diámetro nominal | 12 mm |
Tipo de accionamiento | Hexágono interior |
Superficie | Bruñido |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Compatible con RoHS | Sí |
Clase de propiedad | Clase de propiedad 070 - DIN EN ISO 3506, tornillos con capacidad de carga reducida |
Clase de producto | Tolerancia, pequeña |
Longitud | 35 mm |
Profundidad de accionamiento mínima | 4.16 mm |