Tornillo de sellado para fontanería, de color

Ref.: 0238805035
Ver todas las versiones

TOR-C.ARN15-A2-AW20-ROJO.OX-4,5X35

Descripción

TOR-C.ARN15-A2-AW20-ROJO.OX-4,5X35

Material

A2
Más Información

Superficie

2K-LK
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Color

Rojo óxido
Más Información

Aprobación

ETA-11/0190
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Material de la arandela

EPDM
Más Información

Diámetro

4.5 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

15 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Longitud de rosca

21 mm
Más Información

Superficie de la arandela

Pintura de 2 componentes
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información