Material |
A2 |
Diámetro de la rosca |
7.5 mm |
Longitud |
92 mm |
Diámetro nominal de taladro |
6 mm |
Tipo de cabeza |
CSCTRHD |
Diámetro de la cabeza |
12 mm |
Accionamiento interno |
AW30 |
Diámetro del orificio de perforación en el marco de la venta |
6 mm |
Tipo de accionamiento |
AW |
Descripción de tipo |
AMO III karmskrue |
Peso del producto (por artículo) |
19.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
023913092 |
Ficha Técnica |
32407886.pdf |
Ficha Técnica |
32407887.pdf |