Arriba

Ref.: 6107010009
Ver todas las versiones

TAPA GASTRONORM INOX 1/9

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Top GASTRONORM de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL

- Compatibles con todo tipo de hornos vaporeras con sistema GASTRONORM

- Borde superior nervado, que refuerza la estructura, para evitar su deformación debidos a calentamientos y golpeos durante su uso diario

- Perfiles pulidos para evitar cortes en las manos durante su manipulación

- Pulido interior y exterior acabado satinado Semi Mate

- Permite tapar y conservar todo tipo de alimentos

- Mantiene los alimentos calientes y aislados

- Varias medidas y capacidades según el uso que se requiera

- Fabricadas cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

Material

304
Más Información

Longitud

176 mm
Más Información

Anchura

108 mm
Más Información

Descripción de tipo

1/9
Más Información

Peso del producto (por artículo)

128 g
Más Información

Altura

7 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6107010009

Ficha Técnica

32411785.pdf