Minilámpara de trabajo

Ref.: 0827500018
Ver todas las versiones

-TRCH-HINGED-MAGNET-18LED-3XAA

Descripción

TLA-MAGNET-AUSZIEHBAR-LED-LR41

Altura (en posición desenrollada)

3 cm
Más Información

Tipo de dispositivo

502
Más Información

Flujo luminoso

30 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 22
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Color de la luz

Blanco
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

ABS
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

3 Uds
Más Información

Longitud (en posición desenrollada)

19 cm
Más Información

Batería recargable/designación de la batería

Mignon AA; LR6; AM3
Más Información

Número de LED

18 Uds
Más Información

Anchura (en posición desenrollada)

6 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

85131000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

161.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información