Tirador de encastre para mueble MUG-ZD 8

Ref.: 0685310545
Ver todas las versiones

TIRADOR-MUEBLE-(MUG ZD8)-WHITE-MATT-40MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Tirador redondo para encastar
• Fabricado en zamak.
• Color: Blanco mate.

Material

Zamak
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Altura total

13 mm
Más Información

Profundidad del orificio fresado

11 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

Altura del borde de la balda

2 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

35 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.950 g
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685310545

Ficha Técnica

59954703.pdf