Tirador de muebles de diseño MG-ZD 21

Ref.: 0685310468
Ver todas las versiones

TIRADOR MUEBLE-MG-ZD21-BLCK-MATT-160MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Tirador de diseño
• Fabricado en Zamak.

Distancia entre orificios

160 mm
Más Información

Material

Zamak
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Longitud

168 mm
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

160 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

78.000 g
Más Información

Altura

28 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685310468

Ficha Técnica

139096712.pdf