Tirador de muebles de diseño MG-ZD 17

Ref.: 0685310421
Ver todas las versiones

TIRADOR-MG-ZD17-WHITE-MATT-32MM-L71

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Tirador de diseño sobre canto
• Fabricado en zamak.
• Color Blanco.

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

Zamak
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Longitud

70.8 mm
Más Información

Anchura

43.8 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

32 mm
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.900 g
Más Información

Altura

22.7 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685310421

Ficha Técnica

59954727.pdf