Tirador de muebles de diseño MG-ZD 17

Ref.: 0685310412
Ver todas las versiones

TIRADOR MUEBLE-ZD17-(NI)-192MM-L230

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Tirador de diseño sobre canto
• Fabricado en zamak.
• Color: Níquel Cepillado.

Distancia entre orificios

192 mm
Más Información

Material

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Anchura

43.25 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

192 mm
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

215.500 g
Más Información

Altura

23.75 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685310412

Ficha Técnica

59954727.pdf