Distancia entre orificios |
96 mm |
Material |
Zamak |
Superficie |
LAC |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
11 mm |
Longitud |
134.3 mm |
Anchura |
43.25 mm |
Color |
Negro |
Tipo de rosca |
M |
Dimensión entre ejes |
96 mm |
Grosor |
1.6 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Peso del producto (por artículo) |
4.000 g |
Altura |
23.75 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0685310415 |
Ficha Técnica |
59954727.pdf |