Tirador de muebles de diseño MG-ZD 17

Ref.: 0685310417
Ver todas las versiones

TIRADOR-MG-ZD17-WHITE-MATT-96MM-L135

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Tirador de diseño sobre canto
• Fabricado en zamak.
• Color Blanco.

Distancia entre orificios

96 mm
Más Información

Material

Zamak
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Longitud

134.3 mm
Más Información

Anchura

43.25 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

96 mm
Más Información

Grosor

1.6 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Altura

23.75 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685310417

Ficha Técnica

59954727.pdf