Tirador de muebles de diseño MG-ZD 12

Ref.: 0685310364
Ver todas las versiones

TIRADOR-CURVADO-MG-ZD12-NEGRO-MATE-224MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Tirador de diseño
• Fabricado en zamak
• Color Negro mate.
• Medida: 236 mm.

Material

Zamak
Más Información

Dimensión entre ejes 2

192 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Longitud

236 mm
Más Información

Anchura

13.6 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

224 mm
Más Información

Grosor

7.6 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Altura

28.8 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685310364

Ficha Técnica

59954719.pdf