Material |
Zamak |
Superficie |
LAC |
Diámetro de la rosca |
3.5 mm |
Longitud |
180 mm |
Altura total |
25 mm |
Anchura del orificio fresado |
19 mm |
Longitud del orificio fresado |
157 mm |
Anchura |
18 mm |
Profundidad del orificio fresado |
18 mm |
Color |
Negro |
Longitud interior |
144 mm |
Ancho interior |
14 mm |
Dimensión entre ejes |
170 mm |
Altura del borde de la balda |
3 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0685310551 |