Material |
Haya |
Superficie |
Sin tratar |
Estructura de la superficie |
Afilado |
Diámetro |
50 mm |
Altura del borde de la balda |
4.5 mm |
Profundidad del taladro |
7.5 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
45 mm |
Código del sistema armonizado |
44219091000 |
Peso del producto (por artículo) |
5.500 g |
Diámetro interno |
32 mm |
Altura |
12 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0685125033 |
Ficha Técnica |
32407417.pdf |