Material |
Zamak |
Superficie |
SN |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
8 mm |
Color |
Antracita;Peltre |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro de la base |
18 mm |
Altura de la base |
14 mm |
Diámetro |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
76.500 g |
Altura |
29 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0685213551 |
Ficha Técnica |
32407422.pdf |