Material |
Zamak |
Superficie |
ZN |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
8 mm |
Longitud |
147 mm |
Anchura del mango |
18 mm |
Anchura |
18 mm |
Color |
Antracita;Peltre |
Tipo de rosca |
M |
Anchura de la base de la empuñadura |
14 mm |
Dimensión entre ejes |
128 mm |
Grosor |
9.5 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
82.100 g |
Altura |
31 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0685213481 |
Ficha Técnica |
32407422.pdf |