900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TIRADOR NIQUEL MATE 96 MM

Más vistas
Referencia: 0685213912
Descripción
TIRADOR NIQUEL MATE 96 MM
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

•Material: Zamak.
•Montaje con tornillos (Art.Nº 275 24)
• Orificio: Ø 4mm.

Ver más

Remitente:
Destinatario: