Tiradores para muebles

Ref.: 0685216131
Ver todas las versiones

TIRADOR NILO NIQ. SATINADO L160

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Serie Nilo
• Material: Zamak
• Montaje con tornillos (Art.Nº 275 24)
• Orificio: Ø 4mm.
• Disponible en acabados cromo mate y níquel cepillado.
• Distancia de taladro:128,160,192 mm.

Material

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud interior

160 mm
Más Información

Nivel de brillo del mango

Pulido
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

36 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0685216131

Ficha Técnica

32407391.pdf