Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
Recubierto |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
7 mm |
Longitud |
130 mm |
Altura total |
25 mm |
Anchura |
34 mm |
Color |
Grafito |
Longitud interior |
115 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho interior |
29 mm |
Dimensión entre ejes |
64 mm |
Grosor |
2 mm |
Altura del borde de la balda |
2 mm |
Longitud exterior |
130 mm |
Nivel de brillo |
Mate |
Anchura exterior |
34 mm |
Peso del producto (por artículo) |
43.000 g |
Altura |
25 mm |
Catálogo General |
0685310332 |