900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TIRADOR GUADIANA NIQUEL CEPILLADO L:192 MM

Más vistas
Referencia: 0685300507
Descripción
TIRADOR GUADIANA NIQUEL CEP. 192 MM
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Material: Zamak
- Montaje con tornillo (ArtNº 275 24 )
- Orificio: Ø 4 mm
- Disponible en acabados Níquel cepillado (baño electrolítico)
- Distancia de taladro: 192 mm

Ver más

Remitente:
Destinatario: