900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TIRADOR EBRO CROMO MATE L:160 MM

Más vistas
Referencia: 0685300513
Descripción
TIRADOR EBRO CROMO MATE 160 MM
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Material: Zamak
- Montaje con tornillo (Art Nº 275 24 )
- Orificio: Ø 4 mm
- Disponible en acabado Cromo mate (baño electrolítico)
- Distancia de taladro: 160 mm

Ver más

Remitente:
Destinatario: