900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TIRADOR DUERO CROMO MATE L:128 MM

Más vistas
Referencia: 0685300500
Descripción
TIRADOR DUERO CROMO MATE 128 MM
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

- Material: Zamak
- Montaje con tornillo (ArtNº 275 24 )
- Orificio: Ø 4 mm
- Disponible en acabados Cromo mate
- Distancia de taladro: 128 mm

Ver más

Remitente:
Destinatario: