Aplique CERAfix 202 o CERAfix 201 para compensar previamente las desviaciones de altura en la superficie de colocación. Debe impedirse la entrada de humedad por la parte inferior de la capa de sellado. En las zonas expuestas a la humedad, se debe conformar previamente una pendiente suficiente (en función del grado de abrasividad de la cubierta) en el sentido de evacuación de aguas.
Material |
PE |
Longitud del rollo |
25 m |
Grosor |
8 mm |
Temperatura de uso máxima |
85 °C |
Peso del producto (por artículo) |
500.000 g |
Altura |
150 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5875100318 |