Eyector Tipmatic

Ref.: F069073757
Ver todas las versiones

TIPMATIC-HNGE-NEX-IMPR-110DGR

Descripción

TIPMATIC-HNGE-NEX-IMPR-110DGR

Material

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.000 g
Más Información

Altura

21 mm
Más Información

ODU

0
Más Información