Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
16 mm |
Material del brazo de la bisagra |
Zamak |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
24 mm |
Muelle |
Sí |
Perforación de orificios |
52/5,5 mm |
Posición de la puerta |
Compatible |
Distancia mínima de la cubeta con bisagras |
3 mm |
Ángulo de apertura |
120 grados |
Se puede utilizar para los armarios angulares |
-30 grados |
Distancia máxima de la cubeta con bisagras |
7 mm |
Efecto amortiguador |
Sí |
Nivel de brillo |
Mate |
Material de la copa |
Acero |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Peso del producto (por artículo) |
104.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
F028138738 |
Ficha Técnica |
32407048.pdf |
Ficha Técnica |
32407049.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=F028138738 |