EAN | 4046778439174 |
Unidades de envasado | 1 |
UNSPSC 60801 | 31162403 |
UNSPSC 9.0501 | 31162403 |
Superficie | Lacado |
Estructura de la superficie | Perlado |
Formulario | Cuadrático |
Capacidad de carga | 150 kg |
Ajuste de altura | + 30 mm |
Diámetro | 60 mm |
Altura | 705 mm |
Color | Negro |
Material | Acero |