Material |
BRS |
Diámetro máximo del cable |
35 mm |
Superficie |
NI |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
10 mm |
Clase de protección IP |
IP 68 |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Presión máxima |
10 bar |
Diámetro mínimo del cable |
27 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-25 °C |
Ancho de llave |
54 mm |
Rosca de conexión |
M50 x 1,5 |
Código del sistema armonizado |
74153900000 |
Peso del producto (por artículo) |
232.699 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0967904450 |