Ref.: 0967200040090 100

TERMINALS 900 BENDED M 6,0/35SMM

TERMINALS 900 BENDED M 6,0/35SMM

Descripción

TERMINALS 900 BENDED M 6,0/35SMM
Abrazadera de cables de tubo acodado de 90°
Estándar (similar a DIN)
  • Para conductores redondos de varios hilos, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228 clase 2

  • Para conductores prensados redondos

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).

EAN

4038898093718
Más Información

Unidades de envasado

100
Más Información

UNSPSC 9.0501

39121405
Más Información

Material

Cobre metálico con niveles de pureza > 99,5 %
Más Información

Superficie

Estaño, espesor de revestimiento 5, rectificado de alto brillo, incoloro
Más Información

Diámetro del orificio

6.4 mm
Más Información

Diámetro del alambre

8.5 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

35 mm²
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

17 mm
Más Información

Orificio de la brida

Diámetro nominal 6 pulgadas
Más Información