900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TERMINAL TUBULAR CU 90º

Más vistas
Descripción
TERMINAL TUBULAR CU 90º
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Terminal tubular de cobre de la serie Y con la pala a 90º.
Especialmente diseñado para su instalación en lugares de difícil acceso o donde se necesite que el cable entre en perpendicular a la conexión.
- Material: Cobre electrolítico 99,9% estañado.
- Conforme a CEI-61238-1.
- Temperatura máxima de trabajo: 125ºC.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0967225888 TERMINAL TUB CU 90º M8 25MM2 50 uds. VER
0967235886 TERMINAL TUB CU 90º M6 35MM2 50 uds. VER
0967235888 TERMINAL TUB CU 90º M8 35MM2 50 uds. VER
0967235810 TERMINAL TUB CU 90º M10 35MM2 50 uds. VER
0967250888 TERMINAL TUB CU 90º M8 50MM2 50 uds. VER
0967250810 TERMINAL TUB CU 90º M10 50MM2 50 uds. VER
0967250812 TERMINAL TUB CU 90º M12 50MM2 50 uds. VER
0967295810 TERMINAL TUB CU 90º M10 95MM2 25 uds. VER
0967295812 TERMINAL TUB CU 90º M12 95MM2 25 uds. VER
0967212812 TERMINAL TUB CU 90º M12 120MM2 25 uds. VER
0967215812 TERMINAL TUB CU 90º M12 150MM2 20 uds. VER
0967210886 TERMINAL TUB CU 90º M6 10MM2 50 uds. VER
0967224816 TERMINAL TUB CU 90º M16 240MM2 5 uds. VER
0967210888 TERMINAL TUB CU 90º M8 10MM2 50 uds. VER
0967216886 TERMINAL TUB CU 90º M6 16MM2 50 uds. VER
0967216888 TERMINAL TUB CU 90º M8 16MM2 50 uds. VER
0967225886 TERMINAL TUB CU 90º M6 25MM2 50 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver