Material |
Cobre electrolítico |
Orificio de la brida |
M12 |
Diámetro del alambre |
21.2 mm |
Anchura |
31 mm |
Diámetro del orificio |
13.2 mm |
Sección transversal del hilo |
240 mm² |
Peso del producto (por artículo) |
150.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
125 °C |
Longitud del manguito |
34.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0967224912 |
Ficha Técnica |
32408112.pdf |