Terminal tubular Cu pala estrecha

Ref.: 0967270910
Ver todas las versiones

TERMINAL-TUB-CU-ESTRECHO-M10-70MM2

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Terminal tubular de cobre de la serie Y con la pala estrecha.
Especialmente diseñado para su instalación en lugares muy estrechos.
- Material: Cobre electrolítico 99,9% estañado.
- Conforme a CEI-61238-1.
- Temperatura máxima de trabajo: 125ºC.

Material

Cobre electrolítico
Más Información

Orificio de la brida

M10
Más Información

Diámetro del alambre

11.3 mm
Más Información

Anchura

15.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio

10.5 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

70 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

20.5 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0967270910

Ficha Técnica

32408112.pdf