900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

TERMINAL TUB CU 90º M12 70MM2

Más vistas
Referencia: 0967270812
Descripción
TERMINAL TUB CU 90º M12 70MM2
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Terminal tubular de cobre de la serie Y con la pala a 90º.
Especialmente diseñado para su instalación en lugares de difícil acceso o donde se necesite que el cable entre en perpendicular a la conexión.
- Material: Cobre electrolítico 99,9% estañado.
- Conforme a CEI-61238-1.
- Temperatura máxima de trabajo: 125ºC.

Ver más

Remitente:
Destinatario: